Alicate de válvula
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
Alicates & pinzas
Alicates especiales
Alicate de válvula
8Y079975
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
Knipex Hose Clamp Pliers 50-50mm 190g CrV Steel 180mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8Y079975
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
180
Tapa del mango
Forrado de plástico
Para diámetro de manguera (mm)
50 - 50
Marca
Knipex
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
180
Tapa del mango
Forrado de plástico
Para diámetro de manguera (mm)
50 - 50
Marca
Knipex
Type
Hose Clamp Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Alicates para abrazaderas de manguera con resorte Insertos de agarre giratorios y universales para sujetar las abrazaderas de forma fiable en todas las posiciones. Los insertos de agarre también pueden girar bajo carga. Palanca extremadamente buena que permite abrir fácilmente las abrazaderas sin gran esfuerzo. Diseño delgado de la cabeza, anchura estrecha de la cabeza, insertos de agarre giratorios que la convierten en una herramienta ideal, especialmente en espacios reducidos. Función adicional: separar mangueras suavemente utilizando la mordaza dentada. Se puede utilizar para abrazaderas estándar, de espacio reducido y de alambre, así como para abrazaderas de banda elástica con un tamaño nominal de hasta 50 mm. permite un rango de sujeción de más de 30 mm. - Capacidad: Ø máx. 50 mm- Posiciones de ajuste: 15
Números de artículo
Artículo No.
8Y079975
EAN
4003773081159
UBB
500667045990
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
85 51 180 A