Alicate de válvula
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
Alicates & pinzas
Alicates especiales
Alicate de válvula
1C548102
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
Knipex Hose Clamp Pliers 170g CrV Steel 180mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1C548102
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
180
Tapa del mango
Forrado de plástico
Marca
Knipex
Type
Hose Clamp Pliers
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
180
Tapa del mango
Forrado de plástico
Marca
Knipex
Type
Hose Clamp Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Alicates para abrazaderas de manguera para abrir y cerrar abrazaderas Click. Insertos de mordaza giratorios para el accionamiento seguro de las abrazaderas en cualquier posición. Buena palanca que permite abrir y volver a cerrar las abrazaderas cómoda y fácilmente sin gran esfuerzo. Para trabajar fácilmente en mangueras de combustible, tubos de vacío y boquillas de aspiración y muchas otras aplicaciones. Función adicional: separar mangueras suavemente utilizando la mordaza dentada. Diseño delgado de la cabeza, la anchura estrecha de la cabeza y los insertos de agarre giratorios la convierten en una herramienta ideal, especialmente en espacios reducidos. - Posiciones de ajuste: 12
Números de artículo
Artículo No.
1C548102
EAN
4003773081166
UBB
500667046154
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
85 51 180 C