Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
7I825746
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
Knipex ESD Precision Electronics Cortador Diagonal 0.1-1.3mm 11 x 11 x 6.5mm Mandíbula 125mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7I825746
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
11
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
11
Con función de desaislado
No
Probado ESD
Sí
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
6.5
Probado por VDE
No
Marca
Knipex
Código de producto
82032000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7I825746
EAN
4003773078456
UBB
500641764104
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
79 42 125 Z ESD