text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Enchufe de Terminal de Hoja 22-16AWG Nylon Rojo 6.3mm


Material: latón estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Cable0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la lengüeta6,3mm

Artículo No. 8P071719
Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Red
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Red
Dimensiones del enchufe Plana 6,3x0,8 mm
Material Latón
Rango AWG 22 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1
Material aislante Polyamide (PA)
Con separador de tomas No
Marca Knipex

Descripción

Material: latón estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Cable0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la lengüeta6,3mm

Números de artículo

Artículo No. 8P071719
EAN 4003773075912
UBB 500641801567
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 97 99 020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.