Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
0H067968
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
Knipex Electronics Diagonal Cutter 0.3-1.3mm 115mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0H067968
Aislamiento
Sí
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
115
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
115
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
11
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Forrado de plástico
Probado por VDE
No
Marca
Knipex
Type
Electronics Diagonal Cutter
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Cortador diagonal para electrónica Para trabajos de corte fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar. Robusta articulación de caja sin holgura. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Fresas templadas adicionalmente con láser, dureza de la fresa de al menos 62 HRC. Manguitos altos y delgados para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 0,8mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 1,3mm- Longitud de la mandíbula (B): 13mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 7mm- Anchura del cabezal (A): 11mm
Números de artículo
Artículo No.
0H067968
EAN
4003773082316
UBB
500682554182
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
77 41 115