text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronic Side Cutter with Burnished 0.2-2.1mm 15.7 x 9.2 x 12.3mm 140mm

Artículo No. 1X491681
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 15.7
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 9.2
Probado por VDE No
Marca Knipex
Type Electronic Side Cutter with Burnished

Descripción

Electronic Super Knips® XL Versión adicional 15 mm más larga: mayor estabilidad, mayor rendimiento de corte. Para trabajos de corte ultra fino, por ejemplo en electrónica y mecánica fina. Especialmente para cortar bridas de cables a medida. Corte de cizalla con desalineación controlada del micro filo de corte para el corte más preciso incluso de los cables más finos y para una larga vida útil. . Unión con remache de acero inoxidable. Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operario. Con muelle de apertura y limitador de apertura. Gran capacidad de carga, de acero especial para herramientas bruñido, filos endurecidos adicionalmente por inducción a 64 HRC. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,4mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,2 - 2,1mm- Longitud de la mandíbula (B): 12.3mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 9.2mm- Anchura del cabezal (A): 15.7mm

Números de artículo

Artículo No. 1X491681
EAN 4003773081685
UBB 500667045578
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 78 61 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.