text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Die Set for Unshielded Molex Plugs 1-1/4 x 7/8"


Matriz de crimpado de 4, 6, 8 polos. Para conectores Molex de diseño corto o similares. Aplicación: enchufes Molex sin apantallar de 4, 6, 8 polos RJ 10 / 11 / 12 / 45. - Aplicación: enchufes Western sin apantallar con carcasa abierta (diseño corto)- Capacidad en milímetros cuadrados: 4. 6. 8 polos RJ 10 / 11 / 12 / 45- Número de perfiles de crimpado: 3

Article number K1188.000.120
Application Other
Brand Knipex
Weight per piece (g) 70
Commodity code 85369010
Type Die Set
Packed per 1

Specifications

Application Other
Brand Knipex
Weight per piece (g) 70
Commodity code 85369010
Type Die Set

Description

Matriz de crimpado de 4, 6, 8 polos. Para conectores Molex de diseño corto o similares. Aplicación: enchufes Molex sin apantallar de 4, 6, 8 polos RJ 10 / 11 / 12 / 45. - Aplicación: enchufes Western sin apantallar con carcasa abierta (diseño corto)- Capacidad en milímetros cuadrados: 4. 6. 8 polos RJ 10 / 11 / 12 / 45- Número de perfiles de crimpado: 3

Article numbers

Article number K1188.000.120
EAN 4003773044062
UBB 419789911197
UNSPSC 27112147
Manufacturer article nr  97 49 74
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.