text.skipToContent text.skipToNavigation

Herramienta de desmontaje Knipex con hoja de bisturí cuerpo de plástico resistente a los golpes 165 mm


Herramienta pelacables Para pelar todos los cables redondos habituales. Palanca de sujeción autoajustable. Con tornillo de ajuste para ajustar la profundidad de corte. Cuchilla giratoria para corte circular y longitudinal. Cuchilla de repuesto en el interior del mango. Agarre seguro gracias al material de componente blando en el mango y la palanca de sujeción para evitar deslizamientos. con cuchilla y cuchilla de gancho, tapa protectora incluida. - Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 8,0 - 28,0mm

Cod Articol K1352.000.100
Longitud (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V
Sección de banda (mm²) 8 - 28
Con protección contra impactos
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Longitud (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V
Sección de banda (mm²) 8 - 28
Con protección contra impactos
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 100
Código de producto 82119200
Type Stripping Tool in Blister Pack

Descriere

Herramienta pelacables Para pelar todos los cables redondos habituales. Palanca de sujeción autoajustable. Con tornillo de ajuste para ajustar la profundidad de corte. Cuchilla giratoria para corte circular y longitudinal. Cuchilla de repuesto en el interior del mango. Agarre seguro gracias al material de componente blando en el mango y la palanca de sujeción para evitar deslizamientos. con cuchilla y cuchilla de gancho, tapa protectora incluida. - Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 8,0 - 28,0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1352.000.100
EAN 4003773043133
UBB 419187981032
UNSPSC 27111503
Nr. articol producător 16 20 165 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.