Conectores aislados
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
Conectores & terminales
Terminales
Conectores aislados
0P025688
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
Knipex Crimp Assortment Box Plastic 6-Compartment 44mm Height
Añadir catálogo
Artículo No.
0P025688
Terminales de cable aislados
Sí
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Sí
Marca
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Terminales de cable aislados
Sí
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Sí
Marca
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Cajas surtidas Práctica caja dispensadora, apilable y recerrable. Práctica caja dispensadora transparente. Tapa giratoria con abertura para extraer los casquillos individuales. Con punteras aisladas según código de color DIN. Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm. 50 terminales para 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm². Contenido: 50 casquillos dobles KNIPEX gris 16 mm (2 x 0,75 mm² / AWG 2 x 18), 50 casquillos dobles KNIPEX rojo 15 mm (2 x 1 mm² / AWG 2 x 17), 50 casquillos dobles KNIPEX negro 18 mm (2 x 1,5 mm² / AWG 2 x 15), 50 casquillos dobles KNIPEX azul 18 mm (2 x 2,5 mm² / AWG 2 x 13),
Números de artículo
Artículo No.
0P025688
EAN
4003773082477
UBB
500682554679
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
97 99 908