text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra Set in Roll-Up Bag 5-Piece

Artículo No. 0H569106
Embalaje Caso
Número total de herramientas 5
Número de alicates para bombas de agua 5
Marca Knipex
Type Cobra Set

Especificaciones

Embalaje Caso
Número total de herramientas 5
Número de alicates para bombas de agua 5
Marca Knipex
Type Cobra Set

Descripción

KNIPEX Cobra® Set Los KNIPEX Cobra® son los legendarios alicates de alta tecnología para bombas de agua de KNIPEX. Gracias a su efecto de autobloqueo extremadamente fuerte, permiten trabajar ahorrando energía sin resbalar en la pieza de trabajo. Bolsa enrollable de alta calidad fabricada en resistente tejido de poliéster. Equipada con alicates de bomba de agua de alta tecnología KNIPEX Cobra® en cinco longitudes diferentes de 125 a 300 mm. Dimensiones, abierto (L x A): 430 x 325 mm. Contenido: 1 x 87 01 125 Alicates para bombas de agua de alta tecnología KNIPEX Cobra® (125 mm), 1 x 87 01 150 Alicates para bombas de agua de alta tecnología KNIPEX Cobra® (150 mm), 1 x 87 01 180 Alicates para bombas de agua de alta tecnología KNIPEX Cobra® (180 mm), 1 x 87 01 250 Alicates para bombas de agua de alta tecnología KNIPEX Cobra® (250 mm), 1 x 87 01 300 Alicates para bombas de agua de alta tecnología KNIPEX Cobra® (300 mm),

Números de artículo

Artículo No. 0H569106
EAN 4003773082613
UBB 500682552772
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 00 19 55 S5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.