text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt Cortapernos Compacto con Amarre en Blister 6mm Capacidad 200mm


KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficiente diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 64 HRC. alicates con punto de suje

Article number 7H764981
Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
Marca Knipex
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
Marca Knipex

Description

KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficiente diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 64 HRC. alicates con punto de sujeción para montar un sistema de protección anticaída. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 6mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,6mm- Sistema de protección contra caídas: sí

Article numbers

Article number 7H764981
EAN 4003773080473
UBB 500641765192
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  71 02 200 T BK
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.