text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cable Rope Shear 15mm 2-Component Handle 165mm


Cizalla para cables corte limpio y liso sin aplastamiento ni deformación. corte fácil con una sola mano. articulación atornillada ajustable, tornillo de autorretención. Corta cables multifilares trenzados de cobre y aluminio de hasta Ø 15 mm (50 mm²). No apto para cables de acero y conductores de cobre duro. Cuchillas templadas y rectificadas con precisión. Con protector. Tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 50mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 15mm- AWG: 1 / 0- VDE probado: sí

Article number K1161.610.166
Suitable for max. cable diameter (mm) 15
Max. cable cross section (mm²) 50
Suitable for steel wire braiding No
Total length (mm) 165
Construction/operation Mechanic one hand
Packed per 1

Specifications

Suitable for max. cable diameter (mm) 15
Max. cable cross section (mm²) 50
Suitable for steel wire braiding No
Total length (mm) 165
Construction/operation Mechanic one hand
Suitable for solid conductors No
Suitable for stranded conductors Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 230
Commodity code 82033000
Type Cable Rope Shear

Description

Cizalla para cables corte limpio y liso sin aplastamiento ni deformación. corte fácil con una sola mano. articulación atornillada ajustable, tornillo de autorretención. Corta cables multifilares trenzados de cobre y aluminio de hasta Ø 15 mm (50 mm²). No apto para cables de acero y conductores de cobre duro. Cuchillas templadas y rectificadas con precisión. Con protector. Tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 50mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 15mm- AWG: 1 / 0- VDE probado: sí

Article numbers

Article number K1161.610.166
EAN 4003773030263
UBB 500500418594
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  95 16 165 SB
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.