text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alicates para bombas de agua Cobra®...matic longitud 250 mm anchura de sujeción 46 mm pulido


KNIPEX Cobra®...matic Todas las características de la KNIPEX Cobra® 87 01 250. Ajuste automático pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. El muelle colocado de forma protegida hace que las tenazas se cierren automáticamente al accionar el pulsador (¡manipulación con una sola mano!). - Posiciones de ajuste: 25- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 2 in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 50mm- Capacidades para tuercas: 46mm

Artículo No. K1087.110.250
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Tapa del mango Forrado de plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 300
Código de producto 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descripción

KNIPEX Cobra®...matic Todas las características de la KNIPEX Cobra® 87 01 250. Ajuste automático pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. El muelle colocado de forma protegida hace que las tenazas se cierren automáticamente al accionar el pulsador (¡manipulación con una sola mano!). - Posiciones de ajuste: 25- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 2 in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 50mm- Capacidades para tuercas: 46mm

Números de artículo

Artículo No. K1087.110.250
EAN 4003773035473
UBB 419102159730
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 87 11 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.