text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alicate electrónico de corte lateral Electronic Super-Knips® longitud 125 mm forma 0


Electronic Super Knips® VDE Alicates de precisión probados por VDE para trabajos de corte ultra fino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Complete su juego de herramientas VDE. Filos afilados sin bisel. Corte de cizalla con microdesalineación controlada de los filos para cortar con la máxima precisión incluso los alambres más finos y para una l

Artículo No. 5L855341
Aislamiento
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura del cabezal (mm) 13.5
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 7.5
Probado por VDE
Marca Knipex
Type VDE Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle

Descripción

Electronic Super Knips® VDE Alicates de precisión probados por VDE para trabajos de corte ultra fino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Complete su juego de herramientas VDE. Filos afilados sin bisel. Corte de cizalla con microdesalineación controlada de los filos para cortar con la máxima precisión incluso los alambres más finos y para una larga vida útil. Las puntas de forma precisa cortan alambres cerca de una superficie a partir de Ø 0,2 mm. Unión con remache de acero inoxidable. Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operario. Con muelle de apertura y limitador de apertura. Dureza del filo de corte aprox. 54 HRC. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,0mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,2 - 1,6mm- Longitud de la boca (B): 9mm- Espesor de la boca (articulación) (D): 7,5mm- Anchura del cabezal (A): 13,5mm- VDE tested: yes

Números de artículo

Artículo No. 5L855341
EAN 4003773084099
UBB 500711487339
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 78 06 125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.