text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Accesorios 79 02 125 S1


Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica Alicates de precisión para trabajos de corte ultra fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Filos afilados y rectificados con gran precisión, con biseles muy pequeños para cortes exactos en componentes electrónicos delicados, también disponible sin bisel para cortes al ras. Filos de corte temp

Artículo No. 3B135120
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 11
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 6.5
Probado por VDE No
Marca Knipex
Type Round Nose Diagonal Cutter

Descripción

Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica Alicates de precisión para trabajos de corte ultra fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Filos afilados y rectificados con gran precisión, con biseles muy pequeños para cortes exactos en componentes electrónicos delicados, también disponible sin bisel para cortes al ras. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. Aprox. un 20% más ligero que los alicates convencionales para electrónica. Articulación atornillada con superficies de unión cuidadosamente fabricadas para un movimiento uniforme y de baja fricción en todo el rango de apertura. Doble muelle de marcha suave para una apertura suave y uniforme. Mangos multicomponente optimizados ergonómicamente. cabeza redonda. Todos los bordes del cabezal son redondeados - reduce el riesgo de daños en el aislamiento al realizar correcciones en mazos de cables.. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,7mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,2 - 1,7mm- Longitud de la mordaza (B): 10mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 6.5mm- Anchura del cabezal (A): 11mm

Números de artículo

Artículo No. 3B135120
EAN 4003773071808
UBB 500711487586
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 79 02 125 S1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.