text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Accesorios 00 50 06 T BK


Juego de sistema de amarre Para una protección fiable de la herramienta: capacidad de sujeción para herramientas de hasta 1,5 kg probada en numerosas pruebas de caída. Evita de forma fiable la caída de la herramienta y puede proteger contra lesiones graves, daños materiales o pérdidas. Reduce los riesgos de pérdida de herramientas, lesiones a seres vivo

Article number 7X443607
Diseño Soltero
Longitud (mm) 0.245
Con compuerta No
Elástico No
Con gancho de seguridad
Packed per 1

Specifications

Diseño Soltero
Longitud (mm) 0.245
Con compuerta No
Elástico No
Con gancho de seguridad
Línea de posicionamiento
Marca Knipex
Type Tethering System Set

Description

Juego de sistema de amarre Para una protección fiable de la herramienta: capacidad de sujeción para herramientas de hasta 1,5 kg probada en numerosas pruebas de caída. Evita de forma fiable la caída de la herramienta y puede proteger contra lesiones graves, daños materiales o pérdidas. Reduce los riesgos de pérdida de herramientas, lesiones a seres vivos y daños a objetos. Para cumplir la normativa en trabajos en altura, por ejemplo, escalada industrial, arboricultura, servicios de rescate, en el mar, etc. Son posibles diversas opciones de fijación en combinación con el mosquetón y el elemento de amarre. La correa adaptadora se puede sujetar directamente con el cordón o el mosquetón al equipo de escalada o a los puntos fijos previstos para ello, cambio rápido del aseguramiento de la bolsa de herramientas a la correa de sujeción. Con correa formada por un cinturón plano cosido en un extremo y un cordón y un tope de cordón cosidos en el otro extremo, cada uno cosido cuatro veces. Adecuado para todos los alicates KNIPEX con punto de fijación de la correa de sujeción. Sin EPI (equipo de protección individual): ¡no apto para la seguridad personal!. Contenido: 2 correas adaptadoras 00 50 01 T, con mosquetón de equipo fijo 00 50 03 T. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de carga: 1,5 kg.

Article numbers

Article number 7X443607
EAN 4003773086055
UBB 500711485358
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  00 50 06 T BK
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.