text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Accesorios 00 50 05 T BK


Juego de sistema de amarre Para una protección fiable de las herramientas: capacidad de sujeción para herramientas de hasta 1,5 kg probada en numerosas pruebas de caída. Amplio radio de acción: cordón largo para trabajar cómodamente. Reduce los riesgos de pérdida de herramientas, lesiones a seres vivos y daños a objetos. Para cumplir la normativa en tra

Artículo No. 6K268283
Diseño Soltero
Longitud (mm) 0.9
Con compuerta No
Elástico
Con gancho de seguridad
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Soltero
Longitud (mm) 0.9
Con compuerta No
Elástico
Con gancho de seguridad
Línea de posicionamiento
Marca Knipex
Type Tethering System Set

Descripción

Juego de sistema de amarre Para una protección fiable de las herramientas: capacidad de sujeción para herramientas de hasta 1,5 kg probada en numerosas pruebas de caída. Amplio radio de acción: cordón largo para trabajar cómodamente. Reduce los riesgos de pérdida de herramientas, lesiones a seres vivos y daños a objetos. Para cumplir la normativa en trabajos en altura, por ejemplo escalada industrial, arboricultura, servicios de rescate, en el mar, etc. El cordino puede fijarse directamente con la cuerda o el mosquetón al equipo de escalada o a puntos fijos previstos a tal efecto, cambio rápido del aseguramiento de la bolsa de herramientas al anclaje. La correa de sujeción de tejido fruncido de unos 90 cm de longitud se estira hasta alcanzar una longitud de aproximadamente 1,5 m cuando se aplica peso. Con correa formada por un cinturón plano cosido en un extremo y un cordón y un tope de cordón cosidos en el otro extremo. Adecuado para todos los alicates KNIPEX con punto de fijación de la correa de sujeción. Sin EPI (equipo de protección individual): ¡no apto para la seguridad personal!. Contenido: eslinga 00 50 10 T, con mosquetón de equipo fijo 00 50 03 T. tarjeta de autoservicio/blíster. - Capacidad de carga: 1,5 kg / 3,3 lbs

Números de artículo

Artículo No. 6K268283
EAN 4003773086048
UBB 500711485192
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 00 50 05 T BK
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.