Ojete
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Conectores & terminales
Terminales
Ojete
1H470286
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
Knipex Conector de Cable Tipo Ojo 22-16AWG Nylon Rojo 3mm Agujero
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1H470286
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Aislamiento
Polyamide (PA)
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Red
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Aislamiento
Polyamide (PA)
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Red
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
3
Rango AWG
20 - 16
Sección nominal (mm²)
0.5 - 1
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
Sí
Marca
Knipex
Codigo SA
85369010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1H470286
EAN
4003773076094
UBB
500641817175
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
97 99 170