text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP X-CUT COMPACT DIAGONAL CUTTER 165MM


KNIPEX X-Cut® corta los hilos más finos, así como cables multifilares y cuerdas de piano. Potente, ligera y universal. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Diseño de articulación en caja: máxima estabilidad con poco peso. Eje de articulación doblement

Artículo No. 2B165278
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Type Compact Diagonal Cutter with Insulated

Descripción

KNIPEX X-Cut® corta los hilos más finos, así como cables multifilares y cuerdas de piano. Potente, ligera y universal. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Diseño de articulación en caja: máxima estabilidad con poco peso. Eje de articulación doblemente apoyado para trabajos pesados. Gran anchura de apertura para cables más gruesos. Corta con precisión, incluso a través de finos alambres de cobre. Construcción compacta y de bajo peso. De uso universal, en el montaje, mantenimiento y producción. Requiere un 40% menos de fuerza en comparación con las cortadoras diagonales estándar de la misma longitud. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,8mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,8mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2.7mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,2mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 12,0mm- Comprobado por VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. 2B165278
EAN 4003773075141
UBB 500513375799
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 73 06 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.