text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder pour l'électronique longueur totale 140 mm zone de travail 0,1-0


Pelacables para electrónica Para cables sencillos, múltiples y trenzados finos con un diámetro de 0,1 a 0,8 mm, con aislamiento de plástico o goma. Fácil ajuste al diámetro requerido de cable sólido o trenzado con tornillo moleteado y contratuerca. Con muelle de apertura. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. - Capacidad de desaislado (diámetro): Ø 0,1 - 0,8mm

Article number K1011.290.140
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Length (mm) 140
Strip range diameter (mm) 5 - 5
Strip range cross-section (mm²) 10 - 10
Packed per 1

Specifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Length (mm) 140
Strip range diameter (mm) 5 - 5
Strip range cross-section (mm²) 10 - 10
Grip design Other
Handle cover Other
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 90
Commodity code 8203200000
Type Electronics Wire Stripper

Description

Pelacables para electrónica Para cables sencillos, múltiples y trenzados finos con un diámetro de 0,1 a 0,8 mm, con aislamiento de plástico o goma. Fácil ajuste al diámetro requerido de cable sólido o trenzado con tornillo moleteado y contratuerca. Con muelle de apertura. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. - Capacidad de desaislado (diámetro): Ø 0,1 - 0,8mm

Article numbers

Article number K1011.290.140
EAN 4003773016908
UBB 240187293271
UNSPSC 27111510
Manufacturer article nr  11 92 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.