text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE STRIPPERS 11 1107-160MM


Pelador de aislamiento Para conductores sencillos, múltiples y finos con aislamiento de plástico o goma de hasta Ø 5 mm o 10 mm². Fácil ajuste al diámetro requerido de cable trenzado con tornillo moleteado y contratuerca. - Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 10mm²- Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 5,0mm- AWG: 8- Comprobado por VDE

Artículo No. K1011.700.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Diámetro de banda (mm) 5 - 5
Sección de banda (mm²) 10 - 10
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Diámetro de banda (mm) 5 - 5
Sección de banda (mm²) 10 - 10
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Type Insulation Stripper

Descripción

Pelador de aislamiento Para conductores sencillos, múltiples y finos con aislamiento de plástico o goma de hasta Ø 5 mm o 10 mm². Fácil ajuste al diámetro requerido de cable trenzado con tornillo moleteado y contratuerca. - Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 10mm²- Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 5,0mm- AWG: 8- Comprobado por VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1011.700.160
EAN 4003773015499
UBB 419187033016
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 11 07 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.