text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE STRIPPERS 11 1106-160MM


Pelacables para aislamiento Para conductores sencillos, múltiples y finos con aislamiento de plástico o goma de hasta Ø 5 mm o 10 mm². Fácil ajuste al diámetro requerido de cable trenzado con tornillo moleteado y contratuerca. - Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 10mm²- Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 5,0mm- AWG: 8- Comprobado po

Artículo No. K1011.600.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 168
Longitud (mm) 160
Gama de flejes AWG 7 - 7
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 168
Longitud (mm) 160
Gama de flejes AWG 7 - 7
Diámetro de banda (mm) 5 - 5
Sección de banda (mm²) 10 - 10
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 140
Type VDE Insulation Stripper

Descripción

Pelacables para aislamiento Para conductores sencillos, múltiples y finos con aislamiento de plástico o goma de hasta Ø 5 mm o 10 mm². Fácil ajuste al diámetro requerido de cable trenzado con tornillo moleteado y contratuerca. - Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 10mm²- Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 5,0mm- AWG: 8- Comprobado por VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1011.600.160
EAN 4003773021933
UBB 419187010402
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 11 06 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.