text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE STRIPPERS 11 1105-160MM


Pelador de aislamiento Para conductores sencillos, múltiples y trenzados finos con aislamiento de plástico o goma de hasta Ø 5 mm o 10 mm². Fácil ajuste al diámetro requerido de cable sólido o trenzado con tornillo moleteado y contratuerca. - Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 10mm²- Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 5,0mm- AWG: 8

Artículo No. K1011.500.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Diámetro de banda (mm) 5 - 5
Sección de banda (mm²) 10 - 10
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Diámetro de banda (mm) 5 - 5
Sección de banda (mm²) 10 - 10
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No

Descripción

Pelador de aislamiento Para conductores sencillos, múltiples y trenzados finos con aislamiento de plástico o goma de hasta Ø 5 mm o 10 mm². Fácil ajuste al diámetro requerido de cable sólido o trenzado con tornillo moleteado y contratuerca. - Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 10mm²- Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 5,0mm- AWG: 8

Números de artículo

Artículo No. K1011.500.160
EAN 4003773039570
UBB 419187010329
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 11 05 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.