text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE STRIPPERS 11 1101-160MM

Entrega en 3 semanas

Pelacables para aislamiento Para conductores sencillos, múltiples y trenzados finos con aislamiento de plástico o goma de hasta Ø 5 mm o 10 mm². Fácil ajuste al diámetro requerido de cable sólido o trenzado con tornillo moleteado y contratuerca. - Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 10mm²- Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 5,0mm- AWG: 8

Artículo No. K1011.100.160
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Diámetro de banda (mm) 5 - 5
Sección de banda (mm²) 10 - 10
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Diámetro de banda (mm) 5 - 5
Sección de banda (mm²) 10 - 10
Tapa del mango Forrado de plástico
Autoajustable
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA 8203200000
Type Insulation Stripper

Descripción

Pelacables para aislamiento Para conductores sencillos, múltiples y trenzados finos con aislamiento de plástico o goma de hasta Ø 5 mm o 10 mm². Fácil ajuste al diámetro requerido de cable sólido o trenzado con tornillo moleteado y contratuerca. - Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 10mm²- Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 5,0mm- AWG: 8

Números de artículo

Artículo No. K1011.100.160
EAN 4003773033868
UBB 419187010162
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 11 01 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.