text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE ROPE CUTTERS 95 6 9561-190MM


Cortador de cable de acero Con dos matrices de crimpado para terminales en cubiertas de cables Bowden y terminales para cables de tracción. Trabajo cómodo gracias a su diseño manejable y delgado y al muelle de apertura interior. Articulación atornillada para un guiado preciso de la hoja, reajustable. Gran efecto de palanca para reducir el esfuerzo. Dure

Artículo No. K1166.160.190
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 7
Sección máx. del cable (mm²) 7
Longitud total (mm) 190
Adecuado para conductores trenzados
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 7
Sección máx. del cable (mm²) 7
Longitud total (mm) 190
Adecuado para conductores trenzados
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 320
Type Wire Rope Cutter

Descripción

Cortador de cable de acero Con dos matrices de crimpado para terminales en cubiertas de cables Bowden y terminales para cables de tracción. Trabajo cómodo gracias a su diseño manejable y delgado y al muelle de apertura interior. Articulación atornillada para un guiado preciso de la hoja, reajustable. Gran efecto de palanca para reducir el esfuerzo. Dureza del filo de corte aprox. 64 HRC. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 10mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro): Ø 7,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, trenzado fino (diámetro): Ø 6,0mm- Capacidad de corte cable metálico (diámetro): Ø 5,0mm- Capacidad de corte cable semiduro (diámetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.5mm- Capacidad de corte hierro (diámetro): Ø 4mm- AWG: 8

Números de artículo

Artículo No. K1166.160.190
EAN 4003773040651
UBB 240106012687
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 95 61 190
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.