text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE ROPE CUTTERS 170X60X22

Artículo No. 4O407211
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 4
Sección máx. del cable (mm²) 7
Longitud total (mm) 160
Diseño de agarre Otro
Marca Knipex

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 4
Sección máx. del cable (mm²) 7
Longitud total (mm) 160
Diseño de agarre Otro
Marca Knipex
Type Wire Rope Cutter

Descripción

Cortador de cable de acero Especialmente optimizado para el corte preciso de cuerdas de neumáticos, cables de acero de hasta Ø 2 mm y cables de hasta Ø 2 mm. Ergonómico gracias a su diseño ligero y a su práctica restricción de apertura. Tamaño compacto, peso reducido, alto nivel de rendimiento. Hecha para un uso intensivo: especialmente duradera y ligera con sólo 175 g. Hasta un 30 % menos de esfuerzo físico en comparación con cortadoras de cable de la misma longitud. Diseño de doble articulación en caja para un alto nivel de estabilidad. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 62 HRC. Trabajo cómodo gracias al muelle de apertura. Asegurado mediante dispositivo de bloqueo durante el transporte. Para cable de acero con Ø 4,00 / 1960 Nmm². - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro): Ø 6,0mm- Capacidad de corte cable metálico (diámetro): Ø 4,0mm

Números de artículo

Artículo No. 4O407211
EAN 4003773082354
UBB 500700732885
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 95 62 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.