text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TWISTOR16 CRMPNG PLRS SA 240X80X26

Artículo No. 0B120293
Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 200
Forma de compresión Compresión cuadrada
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.14 - 16

Especificaciones

Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 200
Forma de compresión Compresión cuadrada
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.14 - 16
Número de insertos incluidos 1
Marca Knipex
Type Crimping Pliers

Descripción

Cabeza de crimpado KNIPEX Twistor16® giratoria 360°, con 8 posiciones de bloqueo. Perfil de crimpado cuadrado, rango de alta capacidad de 0,14 a 16 mm². Los terminales de cable se pueden engarzar prácticamente desde cualquier posición de trabajo. Los alicates de engarce se ajustan automáticamente a las diferentes secciones transversales. Apertura de crimpado accesible desde ambos lados, permite introducir punteras de alambre extralargas. Posibilidad de prensar punteras dobles de hasta 2 x 6 mm². Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Herramienta ligera y manejable, fuerza manual reforzada por mecanismo de palanca basculante. - Aplicación: Casquillos para cables- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,14 - 16mm²- AWG: 26 - 6- Número de perfiles de crimpado: 1

Números de artículo

Artículo No. 0B120293
EAN 4003773082729
UBB 500700731226
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 53 18
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.