text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica reversible Knipex 1/2» cuadrada 5-50Nm 385mm


Llave dinamométrica Reversible para el apriete de roscas a izquierdas. Escala aislada transparente de 5 a 50 Nm. Ajuste de par bloqueable. Ajustable en pasos de 0,25 Nm. Bloqueo fácil y seguro de los vasos acoplados gracias al bloqueo del tornillo. Certificado de calibración incluido. Tarjeta de autoservicio/blister. - Accionamiento cuadrado: 1/2in- Ran

Artículo No. 5J685469
Electrónica No
Longitud total (mm) 385
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 385
Tamaño de conexión 1/2 pulgada

Descripción

Llave dinamométrica Reversible para el apriete de roscas a izquierdas. Escala aislada transparente de 5 a 50 Nm. Ajuste de par bloqueable. Ajustable en pasos de 0,25 Nm. Bloqueo fácil y seguro de los vasos acoplados gracias al bloqueo del tornillo. Certificado de calibración incluido. Tarjeta de autoservicio/blister. - Accionamiento cuadrado: 1/2in- Rango de aplicación: 5 - 50 Nm

Números de artículo

Artículo No. 5J685469
EAN 4003773071778
UBB 500513374396
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 43 50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.