text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TF DIA.CUTT.73 7372180


KNIPEX TwinForce® La cortadora diagonal superior de alta palanca con doble articulación patentada. Transmisión ideal de la fuerza gracias al diseño de doble articulación. Corta fiablemente todo tipo de alambre, incluso cinta de acero. Para corte grueso o muy fino. Bajo impacto de corte: cuidadoso con las manos. Se alivia la tensión en músculos y tendone

Artículo No. K1073.201.180
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 304
Type High Performance Diagonal Cutter

Descripción

KNIPEX TwinForce® La cortadora diagonal superior de alta palanca con doble articulación patentada. Transmisión ideal de la fuerza gracias al diseño de doble articulación. Corta fiablemente todo tipo de alambre, incluso cinta de acero. Para corte grueso o muy fino. Bajo impacto de corte: cuidadoso con las manos. Se alivia la tensión en músculos y tendones. Para cortes cómodos, repetitivos o trabajos de corte extremadamente duros. Gran estabilidad y juego cero gracias a los ejes forjados fresados con precisión. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro) Ø 5,5mm- Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 4,6mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,2mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1073.201.180
EAN 4003773074779
UBB 500618687619
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 73 72 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.