text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SIPHON- AND CONNECTOR PLIERS 295 MM


Alicates de sifón y de unión ideales para apretar y aflojar uniones roscadas de sifón, uniones roscadas de tubos de plástico y tuercas de unión redondas. Ajuste fino para una adaptación ideal a diversos diámetros. Para conectores, filtros de aceite, tubos de plástico y sifones. Robusta y resistente. Para conectores y acoplamientos con conexión roscada,

Artículo No. 9O456462
Longitud (mm) 250
Margen de apriete (mm) 75 - 75
Envergadura (mm) 10 - 75
Número de posiciones 25
Con mordazas de plástico recambiables
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 250
Margen de apriete (mm) 75 - 75
Envergadura (mm) 10 - 75
Número de posiciones 25
Con mordazas de plástico recambiables

Descripción

Alicates de sifón y de unión ideales para apretar y aflojar uniones roscadas de sifón, uniones roscadas de tubos de plástico y tuercas de unión redondas. Ajuste fino para una adaptación ideal a diversos diámetros. Para conectores, filtros de aceite, tubos de plástico y sifones. Robusta y resistente. Para conectores y acoplamientos con conexión roscada, como los conectores circulares Cannon. Para aflojar suavemente mangueras en boquillas y cartuchos de filtros. Adherencia óptima en superficies sin suciedad, aceite ni grasa. Articulación en caja ajustable en 25 posiciones. Geometría ergonómica del mango. Mordazas de sujeción intercambiables con inserto de plástico de dos componentes con un componente portador duro (rojo) y un componente adhesivo blando (azul). con mordazas de plástico intercambiables para superficies sensibles, hasta Ø 75 mm. - Capacidad de trabajo (diámetro): Ø 10 - 75 mm- Posiciones de ajuste: 25

Números de artículo

Artículo No. 9O456462
EAN 4003773078470
UBB 500513370170
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 81 11 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.