text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SHEET METAL NIBBLER 90 5 9055-280MM


Para cortar chapa de hierro, cobre o aluminio de hasta máx. 1,2 mm de grosor. 1,2 mm, plástico hasta máx. 2,0 mm de grosor. 2,0 mm de grosor. Los materiales se cortan sin deformación. Bordes de corte limpios, sin necesidad de recortar. Con rompevirutas. Fácil manejo. Anchura de corte: 2,7 mm.

Numéro d'article K1105.550.280
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 280
Longitud de corte (mm) 2.7
Espesor máx. del material (mm) 2
Tapa del mango Otro
Emballé par 1

Spécifications

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 280
Longitud de corte (mm) 2.7
Espesor máx. del material (mm) 2
Tapa del mango Otro
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 605
Codigo SA 8203200000
Type Nibbler

La description

Para cortar chapa de hierro, cobre o aluminio de hasta máx. 1,2 mm de grosor. 1,2 mm, plástico hasta máx. 2,0 mm de grosor. 2,0 mm de grosor. Los materiales se cortan sin deformación. Bordes de corte limpios, sin necesidad de recortar. Con rompevirutas. Fácil manejo. Anchura de corte: 2,7 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article K1105.550.280
EAN 4003773026730
UBB 240184685461
UNSPSC 27111521
N° Article du fabricant 90 55 280
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.