text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ROUND NOSE PL 22 2206-160MM


Alicates de punta redonda, mandíbulas cortas, finamente afiladas. Adecuado para doblar y agarrar piezas de trabajo redondas. Ideal para doblar lazos de alambre. - Grosor de la mandíbula (unión) (T1): 9,5mm- Espesor de las puntas (T2): 3.0mm- Longitud de la boca (L3): 30.0mm- Anchura del cabezal (W3): 18mm- Testado VDE: sí

Artículo No. K1022.600.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 160
Type Round Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta redonda, mandíbulas cortas, finamente afiladas. Adecuado para doblar y agarrar piezas de trabajo redondas. Ideal para doblar lazos de alambre. - Grosor de la mandíbula (unión) (T1): 9,5mm- Espesor de las puntas (T2): 3.0mm- Longitud de la boca (L3): 30.0mm- Anchura del cabezal (W3): 18mm- Testado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1022.600.160
EAN 4003773033790
UBB 419100042375
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 22 06 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.