text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ROUND NOSE PL 22 2201-160MM


Alicates de punta redonda, mandíbulas cortas, finamente afiladas. Adecuado para doblar y agarrar piezas de trabajo redondas. Ideal para doblar lazos de alambre. - Grosor de la mandíbula (unión) (T1): 9,5mm- Espesor de las puntas (T2): 3.0mm- Longitud de la boca (L3): 30.0mm- Anchura del cabezal (W3): 18mm

Artículo No. K1022.100.160
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 30
Diseño de agarre 1 componente
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 130
Codigo SA 8203200000
Type Round Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta redonda, mandíbulas cortas, finamente afiladas. Adecuado para doblar y agarrar piezas de trabajo redondas. Ideal para doblar lazos de alambre. - Grosor de la mandíbula (unión) (T1): 9,5mm- Espesor de las puntas (T2): 3.0mm- Longitud de la boca (L3): 30.0mm- Anchura del cabezal (W3): 18mm

Números de artículo

Artículo No. K1022.100.160
EAN 4003773033905
UBB 419100040395
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 22 01 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.