text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ROUND NOSE PL 22 2201-140MM

Entrega en 3 semanas

Alicates de punta redonda, mandíbulas cortas, finamente afiladas. Adecuado para doblar y agarrar piezas de trabajo redondas. Ideal para doblar lazos de alambre. - Grosor de la boca (unión) (T1): 9,5mm- Espesor de las puntas (T2): 2.5mm- Longitud de la boca (L3): 28.0mm- Anchura del cabezal (W3): 16.5mm

Artículo No. K1022.100.140
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 28
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA 8203200000
Type Round Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta redonda, mandíbulas cortas, finamente afiladas. Adecuado para doblar y agarrar piezas de trabajo redondas. Ideal para doblar lazos de alambre. - Grosor de la boca (unión) (T1): 9,5mm- Espesor de las puntas (T2): 2.5mm- Longitud de la boca (L3): 28.0mm- Anchura del cabezal (W3): 16.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1022.100.140
EAN 4003773022800
UBB 419100040213
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 22 01 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.