text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RIBBON CABLE CUTTER 94 - 9410-185MM


Cortatubos para el corte limpio de tubos de plástico de pared delgada (p. ej. tubos de plástico para conductos) con Ø 6,0 - 35,0 mm. Requiere poca fuerza gracias a la geometría especial de la cuchilla y a la transmisión óptima. La cuchilla es reemplazable y se puede retraer desde cualquier posición. Fatiga mínima del operario gracias al diseño ergonómico de la empuñadura y al avance incremental de la hoja mediante carraca. No apta para cortar cables. - Cuerpo: cuerpo de aluminio fundido a presión. lacado en rojo- Capacidad (diámetro): Ø 6 - 35mm- Longitud del filo de corte mm: Ø 35mm

Artículo No. K1150.000.185
Longitud (mm) 185
Diámetro del tubo (mm) 6 - 35
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 185
Diámetro del tubo (mm) 6 - 35
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Adecuado para tubos compuestos multicapa No
Con ajuste rápido No
Número de discos de corte 0
Telescópico No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 555
Codigo SA 82033000
Type Pipe Cutter

Descripción

Cortatubos para el corte limpio de tubos de plástico de pared delgada (p. ej. tubos de plástico para conductos) con Ø 6,0 - 35,0 mm. Requiere poca fuerza gracias a la geometría especial de la cuchilla y a la transmisión óptima. La cuchilla es reemplazable y se puede retraer desde cualquier posición. Fatiga mínima del operario gracias al diseño ergonómico de la empuñadura y al avance incremental de la hoja mediante carraca. No apta para cortar cables. - Cuerpo: cuerpo de aluminio fundido a presión. lacado en rojo- Capacidad (diámetro): Ø 6 - 35mm- Longitud del filo de corte mm: Ø 35mm

Números de artículo

Artículo No. K1150.000.185
EAN 4003773047025
UBB 240106094859
UNSPSC 23241610
Artículo del fabricante nr 94 10 185
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.