text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP REVOLVING PUNCH PLIERS 9070-220MM


Alicates perforadores giratorios Para perforar agujeros en cuero, textiles y material plástico. Con seis punzones intercambiables: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. Con recubrimiento de polvo para una protección fiable contra el óxido.

Numéro d'article K1107.070.220
Giratorio
Diámetro del agujero (mm) 5
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 220
Tapa del mango Otro
Emballé par 1

Spécifications

Giratorio
Diámetro del agujero (mm) 5
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 220
Tapa del mango Otro
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 260
Codigo SA 8203200000
Type Punch Pliers

La description

Alicates perforadores giratorios Para perforar agujeros en cuero, textiles y material plástico. Con seis punzones intercambiables: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. Con recubrimiento de polvo para una protección fiable contra el óxido.

Numéros d'articles

Numéro d'article K1107.070.220
EAN 4003773019411
UBB 419187060159
UNSPSC 27111521
N° Article du fabricant 90 70 220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.