text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RELAY ADJUST PL 32 3211-135MM


Alicates de ajuste de relés para sujetar componentes y cables de los diámetros más pequeños y para doblar muelles de contactos y relés. Superficies de agarre pulidas. Bocas planas, cóncavas y puntiagudas. - Espesor de la mandíbula (junta) (D): 7,0mm- Anchura de las puntas (E): 1,0mm- Espesor de las puntas (F): 2,0mm- Longitud de la mandíbula (B): 34.0mm- Anchura de la cabeza (A): 12.5mm

Artículo No. K1032.110.135
Aislamiento
Longitud total (mm) 135
Longitud (mm) 135
Material Acero
Tapa del mango Forrado de plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 135
Longitud (mm) 135
Material Acero
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Sin revestimiento
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA 8203200000
Type Relay Adjusting Pliers

Descripción

Alicates de ajuste de relés para sujetar componentes y cables de los diámetros más pequeños y para doblar muelles de contactos y relés. Superficies de agarre pulidas. Bocas planas, cóncavas y puntiagudas. - Espesor de la mandíbula (junta) (D): 7,0mm- Anchura de las puntas (E): 1,0mm- Espesor de las puntas (F): 2,0mm- Longitud de la mandíbula (B): 34.0mm- Anchura de la cabeza (A): 12.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1032.110.135
EAN 4003773035091
UBB 419100180134
UNSPSC 27112107
Artículo del fabricante nr 32 11 135
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.