text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS VDE 6763-145MM


Pinzas universales Con mangos aislados para trabajos en instalaciones eléctricas: seguridad hasta 1000 V. Para una amplia gama de requisitos y aplicaciones en la industria electrónica. Antimagnéticas para evitar daños electromagnéticos. Acero inoxidable de alta calidad: extremadamente duro y muy buena resistencia a la corrosión frente a diversos ambient

Artículo No. K1125.926.763
Aislamiento
Forma Derecho
Niquelado No
Longitud (mm) 145
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Niquelado No
Longitud (mm) 145
Protección de aislamiento 1000 V
Pinza con muelle
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 40
Type Precision Tweezer

Descripción

Pinzas universales Con mangos aislados para trabajos en instalaciones eléctricas: seguridad hasta 1000 V. Para una amplia gama de requisitos y aplicaciones en la industria electrónica. Antimagnéticas para evitar daños electromagnéticos. Acero inoxidable de alta calidad: extremadamente duro y muy buena resistencia a la corrosión frente a diversos ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. También disponible como juego (92 00 04). - Acabado: recto- Ancho de las puntas (A): 1,3mm- Ancho de las puntas (B): 3mm- Versión de la punta de la pinza: roma- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: no - Comprobado VDE: no - Sectores: Industria electrónica- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: aislado

Números de artículo

Artículo No. K1125.926.763
EAN 4003773054931
UBB 500505988179
UNSPSC 27112105
Artículo del fabricante nr 92 67 63
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.