text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS VDE 3764-150MM


Pinzas universales Con mangos aislados para trabajos en instalaciones eléctricas: seguridad hasta 1000 V. Para una amplia gama de requisitos y aplicaciones en la industria electrónica. Antimagnéticas para evitar daños electromagnéticos. Acero inoxidable de alta calidad: extremadamente duro y muy buena resistencia a la corrosión frente a diversos ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. También disponible en juego (92 00 04). - Acabado: acodado 30°- Anchura de las puntas (A): 1mm- Anchura de las puntas (B): 1,3mm- Versión de la punta de la pinza: roma- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: no - Comprobado VDE: no - Sectores: Industria electrónica- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: aislado

Artículo No. K1138.923.764
Aislamiento
Forma Curvo
Niquelado No
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Niquelado No
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V
Pinza con muelle
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 35
Código de producto 8203200000
Type Precision Tweezer

Descripción

Pinzas universales Con mangos aislados para trabajos en instalaciones eléctricas: seguridad hasta 1000 V. Para una amplia gama de requisitos y aplicaciones en la industria electrónica. Antimagnéticas para evitar daños electromagnéticos. Acero inoxidable de alta calidad: extremadamente duro y muy buena resistencia a la corrosión frente a diversos ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. También disponible en juego (92 00 04). - Acabado: acodado 30°- Anchura de las puntas (A): 1mm- Anchura de las puntas (B): 1,3mm- Versión de la punta de la pinza: roma- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: no - Comprobado VDE: no - Sectores: Industria electrónica- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: aislado

Números de artículo

Artículo No. K1138.923.764
EAN 4003773054856
UBB 500505989730
UNSPSC 27112105
Artículo del fabricante nr 92 37 64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.