text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS ESD 170 MM


Pinzas universales ESD Para la manipulación segura de piezas de trabajo electrónicas: igualan las diferencias de potencial eléctrico entre su usuario y las piezas de trabajo de forma controlada. Revestimiento de resina epoxi negra probado ESD con una resistencia superficial entre 10^3 y 10^9 ohmios. Para las industrias electrónica y de ingeniería de pre

Artículo No. 9M324560
Forma Derecho
Antimagnético
Niquelado No
Longitud (mm) 110
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Derecho
Antimagnético
Niquelado No
Longitud (mm) 110
Marca Knipex
Type Precision Tweezer

Descripción

Pinzas universales ESD Para la manipulación segura de piezas de trabajo electrónicas: igualan las diferencias de potencial eléctrico entre su usuario y las piezas de trabajo de forma controlada. Revestimiento de resina epoxi negra probado ESD con una resistencia superficial entre 10^3 y 10^9 ohmios. Para las industrias electrónica y de ingeniería de precisión. Antimagnético para evitar daños electromagnéticos. Amplia gama de diseños: rectos, acodados, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, estrechas o romas. El acero inoxidable de alta calidad garantiza una tenacidad extrema y una muy buena resistencia a la corrosión frente a una gran variedad de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. También disponible en juego (92 00 01 ESD). - Superficie: acabado mate- Acabado: recto- Ancho de las puntas (A): 0,2mm- Ancho de las puntas (B): 0,2mm- Versión de la punta de la pinza: punta de aguja- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: sí - Comprobado VDE: no - Sectores: electrónica- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: eléctricamente disipativo

Números de artículo

Artículo No. 9M324560
EAN 4003773054795
UBB 500513365899
UNSPSC 27112105
Artículo del fabricante nr 92 28 71 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.