Pinzas universales ESD Para la manipulación segura de piezas de trabajo electrónicas: igualan las diferencias de potencial eléctrico entre su usuario y las piezas de trabajo de forma controlada. Revestimiento de resina epoxi negra probado ESD con una resistencia superficial entre 10^3 y 10^9 ohmios. Para las industrias electrónica y de ingeniería de precisión. Antimagnético para evitar daños electromagnéticos. Amplia gama de diseños: rectos, acodados, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, estrechas o romas. El acero inoxidable de alta calidad garantiza una tenacidad extrema y una muy buena resistencia a la corrosión frente a una gran variedad de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. También disponible en juego (92 00 01 ESD). - Superficie: acabado mate- Acabado: recto- Anchura de las puntas (A): 1,3mm- Anchura de las puntas (B): 2,7mm- Versión de la punta de la pinza: roma- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: sí - Comprobado VDE: no - Sectores: electrónica- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: eléctricamente disipativo