text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS ESD 170 MM


Pinzas universales ESD Para la manipulación segura de piezas de trabajo electrónicas: igualan las diferencias de potencial eléctrico entre su usuario y las piezas de trabajo de forma controlada. Revestimiento de resina epoxi negra probado ESD con una resistencia superficial entre 10^3 y 10^9 ohmios. Para las industrias electrónica y de ingeniería de precisión. Antimagnético para evitar daños electromagnéticos. Amplia gama de diseños: rectos, acodados, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, estrechas o romas. El acero inoxidable de alta calidad garantiza una tenacidad extrema y una muy buena resistencia a la corrosión frente a una gran variedad de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. También disponible en juego (92 00 01 ESD). - Superficie: acabado mate- Acabado: recto- Ancho de las puntas (A): 0,4mm- Ancho de las puntas (B): 0,5mm- Versión de la punta de la pinza: puntiaguda- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: sí - Comprobado VDE: no - Sectores: electrónica- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: eléctricamente disipativo

Numero articolo 2E714315
Forma Derecho
Antimagnético
Niquelado No
Longitud (mm) 135
Marca Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Forma Derecho
Antimagnético
Niquelado No
Longitud (mm) 135
Marca Knipex
Codigo SA 82032000
Type Precision Tweezer

Descrizione

Pinzas universales ESD Para la manipulación segura de piezas de trabajo electrónicas: igualan las diferencias de potencial eléctrico entre su usuario y las piezas de trabajo de forma controlada. Revestimiento de resina epoxi negra probado ESD con una resistencia superficial entre 10^3 y 10^9 ohmios. Para las industrias electrónica y de ingeniería de precisión. Antimagnético para evitar daños electromagnéticos. Amplia gama de diseños: rectos, acodados, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, estrechas o romas. El acero inoxidable de alta calidad garantiza una tenacidad extrema y una muy buena resistencia a la corrosión frente a una gran variedad de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. También disponible en juego (92 00 01 ESD). - Superficie: acabado mate- Acabado: recto- Ancho de las puntas (A): 0,4mm- Ancho de las puntas (B): 0,5mm- Versión de la punta de la pinza: puntiaguda- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: sí - Comprobado VDE: no - Sectores: electrónica- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: eléctricamente disipativo

Numeri di articolo

Numero articolo 2E714315
EAN 4003773054801
UBB 500513365972
UNSPSC 27112105
Nr articolo produttore  92 28 72 ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.