text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS ESD 120 MM


Pinzas universales ESD Para la manipulación segura de piezas de trabajo electrónicas: igualan las diferencias de potencial eléctrico entre su usuario y las piezas de trabajo de forma controlada. Revestimiento de resina epoxi negra probado ESD con una resistencia superficial entre 10^3 y 10^9 ohmios. Para las industrias electrónica y de ingeniería de precisión. Antimagnético para evitar daños electromagnéticos. Amplia gama de diseños: rectos, acodados, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, estrechas o romas. El acero inoxidable de alta calidad garantiza una tenacidad extrema y una muy buena resistencia a la corrosión frente a una gran variedad de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. También disponible en juego (92 00 01 ESD). - Superficie: acabado mate- Acabado: acodado 35°- Ancho de las puntas (A): 0,25mm- Ancho de las puntas (B): 0,3mm- Versión de la punta de la pinza: punta de aguja- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: sí - Comprobado VDE: no - Sectores: electrónica- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: eléctricamente disipativo

Artículo No. 1T916347
Forma Curvo
Antimagnético
Niquelado No
Longitud (mm) 120
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Curvo
Antimagnético
Niquelado No
Longitud (mm) 120
Marca Knipex
Codigo SA 82032000
Type Precision Tweezer

Descripción

Pinzas universales ESD Para la manipulación segura de piezas de trabajo electrónicas: igualan las diferencias de potencial eléctrico entre su usuario y las piezas de trabajo de forma controlada. Revestimiento de resina epoxi negra probado ESD con una resistencia superficial entre 10^3 y 10^9 ohmios. Para las industrias electrónica y de ingeniería de precisión. Antimagnético para evitar daños electromagnéticos. Amplia gama de diseños: rectos, acodados, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, estrechas o romas. El acero inoxidable de alta calidad garantiza una tenacidad extrema y una muy buena resistencia a la corrosión frente a una gran variedad de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. También disponible en juego (92 00 01 ESD). - Superficie: acabado mate- Acabado: acodado 35°- Ancho de las puntas (A): 0,25mm- Ancho de las puntas (B): 0,3mm- Versión de la punta de la pinza: punta de aguja- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: sí - Comprobado VDE: no - Sectores: electrónica- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: eléctricamente disipativo

Números de artículo

Artículo No. 1T916347
EAN 4003773054863
UBB 500513365303
UNSPSC 27112105
Artículo del fabricante nr 92 38 75 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.