Pinzas de precisión
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
Alicates & pinzas
Pinzas
Pinzas de precisión
K1124.926.443
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
KNIP PRECISION TWEEZERS 92 6443-120MM
Añadir catálogo
Artículo No.
K1124.926.443
Forma
Derecho
Niquelado
No
Longitud (mm)
120
Pinza con muelle
Sí
Ancho de la punta (mm)
3
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Derecho
Niquelado
No
Longitud (mm)
120
Pinza con muelle
Sí
Ancho de la punta (mm)
3
Probado por VDE
No
Marca
Knipex
Peso por pieza (g)
15
Type
Precision Tweezer
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Pinzas universales Las pinzas universales son adecuadas para aplicaciones estándar exigentes y tareas de precisión. Amplia gama de diseños: rectas, acodadas, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, estrechas o romas, así como diferentes longitudes. Para la industria electrónica, relojeros y joyeros. Acero inoxidable de alta calidad: extremadamente duro y muy buena resistencia a la corrosión frente a diversos ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. - Superficie: acabado mate- Acabado: recto- Ancho de las puntas (A): 1,2mm- Ancho de las puntas (B): 2,7mm- Versión de la punta de la pinza: roma- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: no - Comprobado VDE: no - Sectores: Industria electrónica Relojería Joyería- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: Conductivo
Números de artículo
Artículo No.
K1124.926.443
EAN
4003773054917
UBB
500505987916
UNSPSC
27112105
Artículo del fabricante nr
92 64 43