text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS 3436-155MM


Pinzas universales Las pinzas universales son adecuadas para aplicaciones estándar exigentes y tareas de precisión. Amplia gama de diseños: rectas, acodadas, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, estrechas o romas, así como diferentes longitudes. Para la industria electrónica, relojeros y joyeros. Acero inoxidable de alta calidad: extremadamente duro y muy buena resistencia a la corrosión frente a diversos ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. - Superficie: acabado mate- Acabado: acodado 25°- Ancho de las puntas (A): 0,5mm- Ancho de las puntas (B): 0,5mm- Versión de la punta de la pinza: puntiaguda- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: no - Comprobado VDE: no - Sectores: Industria electrónica Relojería Joyería- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: Conductivo

Artículo No. K1137.923.436
Forma Curvo
Niquelado No
Longitud (mm) 155
Pinza con muelle
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Curvo
Niquelado No
Longitud (mm) 155
Pinza con muelle
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 25
Codigo SA 8203200000
Type Precision Tweezer

Descripción

Pinzas universales Las pinzas universales son adecuadas para aplicaciones estándar exigentes y tareas de precisión. Amplia gama de diseños: rectas, acodadas, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, estrechas o romas, así como diferentes longitudes. Para la industria electrónica, relojeros y joyeros. Acero inoxidable de alta calidad: extremadamente duro y muy buena resistencia a la corrosión frente a diversos ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. - Superficie: acabado mate- Acabado: acodado 25°- Ancho de las puntas (A): 0,5mm- Ancho de las puntas (B): 0,5mm- Versión de la punta de la pinza: puntiaguda- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: no - Comprobado VDE: no - Sectores: Industria electrónica Relojería Joyería- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: Conductivo

Números de artículo

Artículo No. K1137.923.436
EAN 4003773054832
UBB 500505989656
UNSPSC 27112105
Artículo del fabricante nr 92 34 36
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.