text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS 125 MM


Pinzas de titanio Especialmente adecuadas para tareas de precisión que requieren resistencia a la corrosión, alta resistencia y poco peso. La aleación de titanio de alta calidad ofrece resistencia a altas temperaturas y muy buena resistencia a la corrosión en el aire, el mar y diversos entornos industriales a temperatura ambiente. Para limpieza o procesos químicos, uso a altas temperaturas y en biología, medicina o cirugía. 100% antimagnético. Antibacteriano. - Superficie: acabado mate- Acabado: recto- Ancho de las puntas (A): 0,6mm- Ancho de las puntas (B): 0,8mm- Versión de la punta de la pinza: puntiaguda- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: excelente- Comprobado ESD: no - Comprobado VDE: no - Sectores: Industria electrónica Relojeros Joyeros Laboratorios en aplicaciones biológicas y médicas Medicina Biología Cirugía Limpieza/procesos químicos- Magnético: no magnetizable (100%)- Comportamiento: Conductivo

Numéro d'article 1K976177
Tvar Rovno
Antimagnetický Áno
Poniklovaný Nie
Dĺžka (mm) 120
Značka Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Tvar Rovno
Antimagnetický Áno
Poniklovaný Nie
Dĺžka (mm) 120
Značka Knipex
HS kód 82032000
Type Precision Tweezer

La description

Pinzas de titanio Especialmente adecuadas para tareas de precisión que requieren resistencia a la corrosión, alta resistencia y poco peso. La aleación de titanio de alta calidad ofrece resistencia a altas temperaturas y muy buena resistencia a la corrosión en el aire, el mar y diversos entornos industriales a temperatura ambiente. Para limpieza o procesos químicos, uso a altas temperaturas y en biología, medicina o cirugía. 100% antimagnético. Antibacteriano. - Superficie: acabado mate- Acabado: recto- Ancho de las puntas (A): 0,6mm- Ancho de las puntas (B): 0,8mm- Versión de la punta de la pinza: puntiaguda- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: excelente- Comprobado ESD: no - Comprobado VDE: no - Sectores: Industria electrónica Relojeros Joyeros Laboratorios en aplicaciones biológicas y médicas Medicina Biología Cirugía Limpieza/procesos químicos- Magnético: no magnetizable (100%)- Comportamiento: Conductivo

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K976177
EAN 4003773054726
UBB 500513364314
UNSPSC 27112105
N° Article du fabricant 92 23 05
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.