text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-borgringtang J 31 voor gaten d. 40-100 mm met spreidbegrenzing lengte 2


Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Rev

Artikelnummer 6C748043
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 210
Spanbereik (mm) 40 - 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 210
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Merk Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes with Limiter

Omschrijving

Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. con protección contra sobreexpansión (ajustable mediante tope final). ajuste mediante tornillo hexagonal. ideal para la producción en serie, ya que se evita eficazmente la expansión excesiva de los anillos.

Artikelnummers

Artikelnummer 6C748043
EAN 4003773079590
UBB 500641749105
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 41 J31
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.