text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 165MM

Entrega en 3 semanas

Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en funcionamiento continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Gran resistencia en uso continuo: hasta 10 veces más vida útil. Unión atornillada precisa y de funcionamiento suave. Forjada. Grandes superficies de contac

Artículo No. 3I110309
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 165
Rango de sujeción (mm) 19 - 60
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 165
Rango de sujeción (mm) 19 - 60
Apto para anillos de cierre exteriores
Marca Knipex
Type Precision Outer Fixing Circlip Pliers

Descripción

Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en funcionamiento continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Gran resistencia en uso continuo: hasta 10 veces más vida útil. Unión atornillada precisa y de funcionamiento suave. Forjada. Grandes superficies de contacto en las puntas: no se deforman los anillos de seguridad, fácil montaje. La cabeza delgada permite su uso en espacios reducidos. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Mangos con revestimiento de plástico antideslizante.

Números de artículo

Artículo No. 3I110309
EAN 4003773079613
UBB 500641749774
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 49 41 A21
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.