text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 165MM


Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. con protección contra sobreexpansión (ajustable mediante tope final). ajuste mediante tornillo hexagonal. ideal para la producción en serie, ya que se evita eficazmente la expansión excesiva de los anillos.

Artículo No. 1G361445
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 165
Rango de sujeción (mm) 19 - 60
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 165
Rango de sujeción (mm) 19 - 60
Apto para anillos de cierre exteriores No
Marca Knipex
Codigo SA 82032000
Type Precision Circlip Pliers

Descripción

Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. con protección contra sobreexpansión (ajustable mediante tope final). ajuste mediante tornillo hexagonal. ideal para la producción en serie, ya que se evita eficazmente la expansión excesiva de los anillos.

Números de artículo

Artículo No. 1G361445
EAN 4003773080695
UBB 500641748941
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 48 41 J21
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.