text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC INT CIRCL PL 90º 4821J3 210MM


Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Rev

Artículo No. K1060.210.031
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Longitud 210
Rango de sujeción (mm) 40 - 100
Apto para anillos de cierre exteriores No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Longitud 210
Rango de sujeción (mm) 40 - 100
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables

Descripción

Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5256 D, mordazas acodadas 90°. - Tamaño del agujero: Ø 40 - 100mm- Puntas (diámetro): Ø 2,3mm

Números de artículo

Artículo No. K1060.210.031
EAN 4003773048657
UBB 500501357437
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 48 21 J31
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.